Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 501430 Schraubanker/Dübel 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 501430 Schraubanker/Dübel 95 mm
Fischer 501430 Schraubanker/Dübel 95 mm
Fischer 501430 Schraubanker/Dübel 95 mm
Fischer 501430 Schraubanker/Dübel 95 mm
Fischer 501430 Schraubanker/Dübel 95 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100007001
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     501430
EAN/GTIN:
     4048962006629
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (mm)
95 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
85 mm
Sattelbreite
17 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Stahl
Verbindender thread type
M10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
501421
ab € 6,2572*
Ähnlich
fischer
501424
ab € 8,465*
Ähnlich
fischer
501427
ab € 22,2276*
Ähnlich
fischer
501423
ab € 6,599*
Ähnlich
fischer
501425
ab € 10,6588*
Ähnlich
fischer
501426
ab € 14,8394*
Ähnlich
fischer
501428
ab € 80,853*
Ähnlich
fischer
501420
ab € 5,5217*
Ähnlich
fischer
501429
ab € 8,5632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.