Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Dübel - Anker - Bolzen
>
Ankerbolzen
>
Artikel
Fischer Bolzenanker FAZ II 8/30 C 501429
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1689-410501429
Hersteller:
fischer
Herst.-Nr.:
501429
EAN/GTIN:
4048962006612
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
fischer ankerbolzen faz ii 10/10
Bolzenanker FAZ II 8/30 C 501429 Bolzenanker FAZ II Galvanisch verzinkter Stahl Nicht rostender Stahl Hochkorrosionsbestaendiger Stahl, 501429, 501429, Fischer, Bolzenanker FAZ II 8/30 C
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stahlanker
Typ:
Bolzenanker
... >
Lager 1689
>
SDN-Sonstige Din- und Normteile
>
Fischer Verbindungstechnik
Weitere Suchbegriffe:
ankerbolzen faz ii 12/10
,
ankerbolzen fischer
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7051
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 9,175*
€ 11,615*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,6232*
€ 11,9432*
Lager 1689
10
Frei Haus
ab € 14,7353*
€ 18,1853*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 30,56*
€ 36,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,1853*
€ 21,64051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,6553*
€ 21,00981
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,7353*
€ 17,53501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 181,853* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1689
Versand:
Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1689
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer 501421 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 200 mm
fischer
501421
ab € 6,2572*
Ähnlich
Fischer 501423 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 148 mm
fischer
501423
ab € 6,213*
Ähnlich
Fischer 501424 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 173 mm
fischer
501424
ab € 8,485*
Ähnlich
Fischer 501425 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 223 mm
fischer
501425
ab € 10,6688*
Ähnlich
Fischer 501426 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 172 mm
fischer
501426
ab € 14,8694*
Ähnlich
Fischer 501427 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 205 mm
fischer
501427
ab € 22,0876*
Ähnlich
Fischer 501428 Schraubanker/Dübel Schrauben- und Ankersatz 75 mm
fischer
501428
ab € 80,823*
Ähnlich
Fischer 501430 Schraubanker/Dübel 95 mm
fischer
501430
ab € 8,78*
Ähnlich
Fischer FAZ II 12/60 Anker mit Gewinde 160 mm
fischer
501420
ab € 5,1799*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen