Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FAZ II 12/60 Anker mit Gewinde 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer FAZ II 12/60 Anker mit Gewinde 160 mm
Fischer FAZ II 12/60 Anker mit Gewinde 160 mm
Fischer FAZ II 12/60 Anker mit Gewinde 160 mm
Fischer FAZ II 12/60 Anker mit Gewinde 160 mm
Fischer FAZ II 12/60 Anker mit Gewinde 160 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40001628
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     501420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
fischer ankerbolzen a4
Der fischer Bolzenanker FAZ II A4 ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II A4 kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus nicht rostendem Stahl werden Lasten im Außenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Konsolen, Stahlkonstruktionen und Toren.

- Nach der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Zugtragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Anker benötigt.
- Die variablen Verankerungstiefen bei den Größen M8 bis M16 ermöglichen erstmals ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten.
- Die Ausführung mit Hutmutter bietet eine optisch schöne Verankerung und schützt aufgrund der runden Form auch vor Verletzungen.
- Der erste Bolzenanker M6 mit einer ETA Bewertung Option 1, für sichere und zugelassene Verankerungen.
- Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit.

Anwendungen
- Stahlkonstruktionen
- Geländer
- Konsolen
- Leitern
- Kabeltrassen
- Maschinen
- Treppen
- Tore
- Fassaden
- Holzkonstruktionen

Zugelassen für:
Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen

Auch geeignet für:
- Beton C12/15
- Beton C80/95 (Gutachten vorhanden)
Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
150 mm
Merkmale
Produkttyp
Anker mit Gewinde
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Metall
Produktfarbe
Silber
Verbindender thread type
M12x111
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,1799*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5099*
€ 8,93678
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,4599*
€ 8,87728
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,1299*
€ 8,48458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8399*
€ 8,13948
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5999*
€ 7,85388
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,1799*
€ 6,16408
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
501421
ab € 6,2572*
Ähnlich
fischer
501423
ab € 6,213*
Ähnlich
fischer
501424
ab € 8,485*
Ähnlich
fischer
501425
ab € 10,6688*
Ähnlich
fischer
501426
ab € 14,8694*
Ähnlich
fischer
501427
ab € 22,0876*
Ähnlich
fischer
501428
ab € 80,823*
Ähnlich
fischer
501430
ab € 8,78*
Ähnlich
fischer
501429
ab € 8,6232*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.