Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 501423 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 501423 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 148 mm
Fischer 501423 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 148 mm
Fischer 501423 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 148 mm
Fischer 501423 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 148 mm
Fischer 501423 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 148 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99679220
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     501423
EAN/GTIN:
     4048962006551
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
148 mm
Bohrlochdurchmesser
16 mm
Mindestbohrlochtiefe
135 mm
Schraubenlänge
84 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Verbindender thread type
M16
Zertifizierung
C1, C2, ETA-05/0069
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,599*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,0669*
€ 11,97961
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,9269*
€ 11,81301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,3869*
€ 11,17041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1469*
€ 10,88481
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6169*
€ 10,25411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,4706*
€ 10,08001
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,2859*
€ 9,86022
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,019*
€ 9,54261
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,599*
€ 7,85281
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
501421
ab € 6,2572*
Ähnlich
fischer
501424
ab € 8,465*
Ähnlich
fischer
501427
ab € 22,2276*
Ähnlich
fischer
501425
ab € 10,6588*
Ähnlich
fischer
501426
ab € 14,8394*
Ähnlich
fischer
501428
ab € 80,853*
Ähnlich
fischer
501430
ab € 8,84*
Ähnlich
fischer
501420
ab € 5,5217*
Ähnlich
fischer
501429
ab € 8,5632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.