Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic VERTEX PX-750 Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic VERTEX PX-750 Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-750 Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-750 Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-750 Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-750 Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-750 Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-750 Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109198347
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     VERTEX PX-750
EAN/GTIN:
     4711173877738
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
SATA-Netzkabellänge
470,550,570,700,760,860,950 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
470,690 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)
1
PCI Express Netzkabellänge
750 mm
CPU-Leistung Kabellänge
650 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
10 - 5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
125 W
Kombinierter Strom (+12V)
744 W
Kombinierter Strom (+5V)
125 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
62 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unter Strom
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
ATX-Version
3.0
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,29*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 168,49*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,54*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,34*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 43,49*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 65,69*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,51*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 178,21*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 314,08*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 343,41*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 225,14*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 480,41*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 616,04*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 816,50*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 148,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.