Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-187436 Herst.-Nr.: 00364 101 401 EAN/GTIN: 4008496317059 |
| |
|
| | |
| Varta-Nr.: V364 Spannung: 1,55 V System: Silber Kapazität: 16 mAh Maße: Ø = 6,8 mm x H = 2,15 mm IEC Code:SR60 EAN Code: 4008496317059 VARTA Watch Battery VARTA type:V364 Voltage:1.55 System:Silver Capacity:20 mAh IEC code:SR60 Height:2.15 mm Diameter:608 mm Blister:1 pcs Carton:10 pcs Box:100 pcs EAN code: 4008496317059 Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Knopf/Münze | | Typ | V 364 | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | SR60 | | Akku-/Batterietechnologie | Siler-Oxid (S) | | Akku-/Batteriespannung | 1.55 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 20 mAh | | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 2.15 mm | | Durchmesser | 6.8 mm | | Gewicht | 0.33 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1604 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 0,38* | € 0,57* | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,39* | € 0,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,40* | € 0,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,41* | € 0,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,47* | € 0,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|