Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -4001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta -4001
Varta -4001
Varta -4001
Varta -4001
Varta -4001
Varta -4001
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7924763
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04001 101 401
EAN/GTIN:
     k.A.
Viel Energie aus kleinen Zellen: für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras oder andere elektronische Anwendungen. Damit Ihre Geräte immer einsatzbereit sind.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Typ
LR1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
880 mAh
Produktfarbe
Grau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30.2 mm
Durchmesser
12 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
13.5 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,82*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,39*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,097*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,92*
Zubehör
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 2,54*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 13,05*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 31,56*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.