Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N844-03M-12-P MTP/MPO-Patchkabel mit Schieb- und Ziehlaschen, 12 Fasern, 40GbE, 40GBASE-SR4, OM3 Plenum-Rating - Wasserblau, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N844-03M-12-P MTP/MPO-Patchkabel mit Schieb- und Ziehlaschen, 12 Fasern, 40GbE, 40GBASE-SR4, OM3 Plenum-Rating - Wasserblau, 3 m
Tripp Lite N844-03M-12-P MTP/MPO-Patchkabel mit Schieb- und Ziehlaschen, 12 Fasern, 40GbE, 40GBASE-SR4, OM3 Plenum-Rating - Wasserblau, 3 m
Tripp Lite N844-03M-12-P MTP/MPO-Patchkabel mit Schieb- und Ziehlaschen, 12 Fasern, 40GbE, 40GBASE-SR4, OM3 Plenum-Rating - Wasserblau, 3 m
Tripp Lite N844-03M-12-P MTP/MPO-Patchkabel mit Schieb- und Ziehlaschen, 12 Fasern, 40GbE, 40GBASE-SR4, OM3 Plenum-Rating - Wasserblau, 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14980314
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N844-03M-12-P
EAN/GTIN:
     0037332173737
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
MTP/MPO-Steckverbinder mit Schieb- und Ziehlaschen für schnelle Glasfaserverbindungen
Schiebe -/Ziehlaschen-Steckverbinder bieten maximale Zugänglichkeit bei Installationen mit hoher Dichte; Installation / Entfernung mit einer Hand
12-mal höhere Dichte von SC-Steckverbindern
Das Design mit hoher Dichte reduziert die Installationskosten
OM3-eingestuft 50/125 Multimode, 850 nm
CMP-Ummantelung (Plenumqualität)
Einzigartiges Kabel-ID-Etikett für Qualitätskontrolle und Rückverfolgbarkeit
100 % getestet auf geringe Einfügungsdämpfung und Rückreflexion
Mit jedem Kabel mitgelieferte Testdaten
Benutzerdefinierte Längen erhältlich
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
149.9 mm
Warentarifnummer (HS)
85447000
Höhe des Versandkartons
185.4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
40 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332173734
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
Anschluss 1
MTP
Anschluss 2
MTP
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Lichtleitertyp
OM3
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,58*
Zubehör
Tripp Lite
N370-03M
ab € 19,24*
Zubehör
Tripp Lite
N390-02M-12-AP
ab € 161,31*
Zubehör
Tripp Lite
N482-01U
ab € 165,10*
Zubehör
Tripp Lite
N482-02U
ab € 255,36*
Zubehör
Tripp Lite
N482-2M12-LC12
ab € 396,46*
Zubehör
Tripp Lite
N482-3M8-LC12
ab € 440,29*
Zubehör
Tripp Lite
N484-12M12
ab € 217,97*
Zubehör
Tripp Lite
N484-3M8-LC12
ab € 390,73*
Zubehör
Tripp Lite
N820-01M
ab € 13,98*
Zubehör
Tripp Lite
N820-01M-OM4
ab € 18,73*
Zubehör
Tripp Lite
N820-02M
ab € 15,44*
Zubehör
Tripp Lite
N820-02M-OM4
ab € 20,18*
Zubehör
Tripp Lite
N820-02M-T
ab € 23,01*
Zubehör
Tripp Lite
N820-03M
ab € 16,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.