Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron Tap Stand Passive Halterung Tablet/UMPC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron Tap Stand Passive Halterung Tablet/UMPC Silber
Ultron Tap Stand Passive Halterung Tablet/UMPC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15433477
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     103129
EAN/GTIN:
     4040895031297
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
  • Ständer für Tablet PC
    - Tablet Eigenschaften: max. 10.1ô (25,7 cm) diagonal max. 1,5cm Höhe
    - mögliche Betrachtungswinkel: 15 und 55 Grad
    - Silikonaufsätze zum Schutz vor Kratzern
    - Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10.1 "
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Silber
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium, Silikon
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trust International
17741
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.