Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR 1220 Primary Lithium Button Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Varta CR 1220 Primary Lithium Button Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta CR 1220 Primary Lithium Button Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2149232
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6220
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
35 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
0.8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6620
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6320
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 0,71*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
601600
ab € 0,40*
Ähnlich
Varta
602500
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.