Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Recycelbarer 23-Liter-Abfallsack für Aktenvernichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel Recycelbarer 23-Liter-Abfallsack für Aktenvernichter
Rexel Recycelbarer 23-Liter-Abfallsack für Aktenvernichter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25086332
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102505
EAN/GTIN:
     5028252071314
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Unsere recycelbaren Abfallsäcke besitzen einen praktischen Selbstverschluss und ermöglichen eine saubere und effiziente Abfallentsorgung, da sich Sack und Inhalt komplett recyceln lassen. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und daher für die meisten Rexel Aktenvernichter geeignet.

Der einfachste und umweltfreundlichste Weg, Ihre Papierabfälle zu entsorgen.
Passend für die Mercury-Modelle: RSX1632 & RSS2232
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Tasche
Volumen (l)
32 l
Material
Papier
Produktfarbe
Braun
Kompatibilität
Mercury RSX1632 / RSS2232
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
40060
ab € 30,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.