Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller PU 81 95 W 1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller PU 81 95 W 1 Kanäle
Weller PU 81 95 W 1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30365195
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053252699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötstation
Netzstecker Frankreich
Netzsteckverbinder Frankreich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
1890 g
Merkmale
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Temperatur (min)
150 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Heizleistung
95 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052702899N
ab € 410,35*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 297,97*
Zubehör
Weller Tools
T0052702999N
ab € 443,95*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 202,48*
Zubehör
Weller Tools
T0052918799N
ab € 133,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.