Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Laminiergerät
>
Großformat Laminator
>
Artikel
Olympia 4 in 1 Set mit Laminiergerät A 330 Plus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-31080088
Hersteller:
Olympia
Herst.-Nr.:
3138
EAN/GTIN:
4030152031382
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Set bestehend aus
- Laminiergerät Modell A 330Plus
- Schneidelineal
- Eckenrunder
- Laminierfolien
Heiß und Kalt Laminator für A3-Format mit kurzer Aufheizzeit
Heiß- und Kaltlaminieren
Formate bis zu DIN A3 möglich,
Laminierbreite: 330 mm
Kompaktes, modernes Design
Hochwertiges Heizsystem verhindert Blasenbildung
Automatische Abschaltung bei Überhitzung
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
330 mm
Typ
Kalt-/Warmlaminator
Laminierungsgeschwindigkeit
400 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.5 mm
Mindeststärke der Beutel
80 µm
Maximale Folienstärke
125 µm
Schneider
Ja
Schneidesystem
Manuell
Aufwärmzeit
2.5 min
Temperatur (max)
105 °C
Produktfarbe
Schwarz
Automatische Abschaltung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
435 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.9 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
466 mm
Tiefe
1146 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
1260 g
... >
Büro-Elektronik
>
Laminierer & Zubehör
>
Laminiergeräte
Weitere Suchbegriffe:
Heiß-Laminiergerät
,
Heiß-Laminiermaschine
,
Heißlaminator
,
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Kalt-Laminator
,
Kalt-Laminiergerät
,
Kalt-Laminiermaschine
,
Kaltlaminator
,
Kaltlaminiergerät
,
Kaltlaminiermaschine
,
Laminator
,
Laminiergerät
,
Laminiergeräte
,
Laminiergeräte / Laminierzubehör
,
Laminiermaschine
,
Laminiermaschinen
,
laminiergerät a3 a4 a5 a6 a7
,
heiss laminiergerät
,
heiß-laminiergerät a4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia 1x100 DIN A5 125 micron Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9177
ab € 4,85*
Zubehör
Olympia 1x100 DIN A5 80 micron Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9167
ab € 3,98*
Zubehör
Olympia 1x100 DIN A6 125 micron Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9178
ab € 4,18*
Zubehör
Olympia 1x100 DIN A6 80 micron Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9168
ab € 2,67*
Zubehör
Olympia 1x25 DIN A3 80 micron Laminierhülle
Olympia
9180
ab € 4,47*
Zubehör
Olympia 1x50 DIN A3 125 micron Laminierhülle 50 Stück(e)
Olympia
9175
ab € 11,43*
Zubehör
Olympia 1x50 DIN A3 80 micron Laminierhülle 50 Stück(e)
Olympia
9174
ab € 7,50*
Zubehör
Olympia 3130 Laminiergerät Kalt-/Warmlaminator 250 mm/min Weiß
Olympia
3130
ab € 31,09*
Zubehör
Olympia 9165 Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9165
ab € 2,71*
Zubehör
Olympia 9169 Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia 9179 Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia 9181 Laminierhülle
Olympia
9181
ab € 2,78*
Zubehör
Olympia 9182 Laminierhülle
Olympia
9182
ab € 4,46*
Zubehör
Olympia 9183 Laminierhülle
Olympia
9183
ab € 6,20*
Zubehör
Olympia 9184 Laminierhülle
Olympia
9184
ab € 15,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen