Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Kühlgefäße
>
Flaschenkühler
>
Flaschenkühlmanschette
>
Artikel
Vacu Vin Active Cooler Wine Schnellkühler Glasflasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-31518941
Hersteller:
Vacu Vin
Herst.-Nr.:
8714793388048
EAN/GTIN:
8714793388048
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlmanschette
Flaschenkühl-Manschette
Flaschenkühlmanschette
Glasflaschen
Schnelle Kühlung von Getränken und das über längere Zeit, ist mit Active Cooler kein Problem! Den erstaunlichen Active Cooler beschreibt man am besten als flexiblen, extrem kalten Eismantel. Man nimmt ihn aus der Gefriertruhe und zieht ihn über die Flasche die man kühlen möchte. Das Getränk ist nach von 5 Minuten gekühlt und bleibt danach noch einige Stunden lang kühl. Der Kühler ist unzerbrechlich und wiederverwendbar.
Aktivkühler, ohne Eis
Nach 5 Minuten gekühlt
Aufbewahrung im Gefrierfach
Kein überfüllter Kühlschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Glasflasche
Getränkearten
Wein
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Vorbereitungszeit
5 min
Tiefkühlgeeignet
Ja
... >
Küchenutensilien & Zubehör
>
Bar- & Wein-Werkzeuge
>
Schnellkühler
Weitere Suchbegriffe:
Schnellabkühler
,
Schnellkühler
,
Schockfroster
,
schnellabkühler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vacu Vin 7238855 Schnellkühler Glasflasche
Vacu Vin
7238855
ab € 10,97*
Sonstiges
Vacu Vin Active Wine Cooler Elegant Schnellkühler Glasflasche
Vacu Vin
7236493
ab € 25,68*
Sonstiges
Vacu Vin Active Wine Cooler Elegant Schnellkühler Glasflasche
Vacu Vin
7236494
ab € 12,89*
Sonstiges
Vacu Vin Whisky Kühlsteine Edelstahl 2,5x2,5x2,5cm silber 4Stück
Vacu Vin
8714793186033
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen