Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma BTS 80 F Türschließer zur Bodenmontage Linkshändig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma BTS 80 F Türschließer zur Bodenmontage Linkshändig Edelstahl
Dorma BTS 80 F Türschließer zur Bodenmontage Linkshändig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33407020
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     80220101
EAN/GTIN:
     4021226216347
Suchbegriffe:
Bodentürschließer
Bodentürschließer Steckachsen
Bodentürschließer Zementkasten
Obentürschließer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zementbox enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Länge (mm)
341 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
7100 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Türschließer zur Bodenmontage
Handausrichtung
Linkshändig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximale Türbreite
1100 mm
Maximales Türgewicht
300 kg
Produktfarbe
Edelstahl
Beste Verwendung
Brandschutztür, Rauchschutztür
Auswechselbare Spindeleinsätze
Ja
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
Variable Verriegelung
Ja
Unterbaumontage
Ja
Einfache Installation
Ja
Kompatible Produkte
45200401, 45200402, 45200403, 45200404, 45200419, 45200405, 45200406, 45200407, 45200408, 45200414, 45200409, 45200410, 45200411, 45200412, 45090086
Zertifizierung
CE, EN 1154
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,02*
€ 606,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,98*
€ 597,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 501,97*
€ 597,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,44*
€ 570,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 479,43*
€ 570,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,02*
€ 553,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 465,01*
€ 553,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,13*
€ 518,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
80210001
ab € 438,88*
Zubehör
Dorma
80220201
ab € 436,93*
Zubehör
Dorma
85311101
ab € 279,24*
Zubehör
Dorma
85322101
ab € 280,28*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 20,64*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 33,08*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 485,79*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 472,80*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.