Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma BTS 84 Türschließer zur Bodenmontage Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma BTS 84 Türschließer zur Bodenmontage Aluminium
Dorma BTS 84 Türschließer zur Bodenmontage Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33407123
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     81210002
EAN/GTIN:
     4021226016985
Suchbegriffe:
Bodentürschließer
Bodentürschließer Steckachsen
Bodentürschließer Zementkasten
Obentürschließer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zementbox enthalten
Ja
Spindel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Länge (mm)
306 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
5000 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Türschließer zur Bodenmontage
Zweck
Außentürelement
Maximale Türbreite
950 mm
Maximales Türgewicht
100 kg
Produktfarbe
Aluminium
Auswechselbare Spindeleinsätze
Ja
Offenhaltefunktion
Ja
Einstellbare Offenhaltefunktion
Ja
Offenzuhaltender Winkelbereich
0 - 90 °
Türöffnungswinkel
130 °
Gehäusematerial
Aluminium
Ventil Menge
2
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
Unterbaumontage
Ja
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE, EN 1154, ISO 9001
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
80210001
ab € 438,88*
Zubehör
Dorma
80220201
ab € 436,93*
Zubehör
Dorma
85311101
ab € 279,24*
Zubehör
Dorma
85322101
ab € 280,28*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 20,64*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 33,08*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 485,79*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 472,80*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,21*
Zubehör
dormakaba
46700022
ab € 12,94*
Zubehör
dormakaba
45070001
ab € 28,32*
Zubehör
dormakaba
45090053
ab € 19,80*
Zubehör
dormakaba
45090070
ab € 39,61*
Zubehör
dormakaba
46010001
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.