Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Mobile Tisch-Leinwand 125 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Mobile Tisch-Leinwand 125 cm
Nobo Mobile Tisch-Leinwand 125 cm
Nobo Mobile Tisch-Leinwand 125 cm
Nobo Mobile Tisch-Leinwand 125 cm
Nobo Mobile Tisch-Leinwand 125 cm
Nobo Mobile Tisch-Leinwand 125 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-368892
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901954
EAN/GTIN:
     5028252172363
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Diese ultra-mobile Tischleinwand eignet sich ideal für Präsentationen in kleinen Gruppen. Die leichte Aluminiumkonstruktion ist perfekt für den Präsentationsprofiauf Reisen. Die Leinwand für den Tischeinsatz lässt sich in unter 5 Sekunden aufstellen. Aufbau: Tragekoffer aufrecht stellen, integrierte Stellfüsse nach vorne klappen, Riegel lösen, Koffer öffnen und dann ganz einfach die Leinwand in der Mitte bis auf die gewünschte Grösse herausziehen. Ein doppelter Scherenmechanismus hinter der Leinwand gewährleistet höchste Stabilität ohne Befestigung.

- Die ideale Leinwand für unterwegs
- Durch das Scherengelenk liegt die Leinwand stets plan
- Besonders leichte Aluminium-Konstruktion
- Klappbare Stellfüsse sorgen für maximale Stabilität
- Mit robustem Tragegriff
- 99,6x75 cm Projektionsfläche
- Grösse (BxHxT) 121,5x87,7x23 cm
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
49.2 "
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
750 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1040 mm
Antriebstyp
Manuell
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
100 x 75 cm
Projektionswand Rolldauer (hoch/runter)
5 s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Design
Befestigungstyp
Flur
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
147 mm
Verpackungstiefe
948 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,27*
€ 437,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,82*
€ 422,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 352,13*
€ 419,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 324,13*
€ 385,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,88*
€ 383,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,66*
€ 361,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901955
ab € 322,07*
Zubehör
Nobo
1901956
ab € 408,42*
Zubehör
Nobo
34438432
ab € 24,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.