Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1590 x 1200 mm, Bildformat 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1590 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1590 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1590 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1590 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1590 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1590 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1590 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1590 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1590 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1590 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1590 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Artikel-Nr.:
     C1011-1901956
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901956
EAN/GTIN:
     5028252172387
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Nobo Projektionsleinwand Mobil. 4:3 Multimedia-Format. Mit zwei sicheren Stellfüßen. Einfacher und schneller Aufbau innerhalb von 5 Sekunden. Rückseite mit Scherengelenk für eine perfekte und stabile Planlage der Projektionsfläche. Matt-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung zur verbesserten Kontrastdarstellung. Leuchtdichtefaktor: 1,4. Leichte Aluminiumkonstruktion in einer Box mit Tragegriff. Gewicht: 10 kg. Projektionsfläche: 1590 x 1200 mm. 1 Jahr Garantie. Format: 1750 x 2100 x 330 mm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
10
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
4:3 Multimedia-Format. Mit zwei sicheren Stellfüßen. Einfacher und schneller Aufbau innerhalb von 5 Sekunden. Rückseite mit Scherengelenk für eine perfekte und stabile Planlage der Projektionsfläche.
Typbezeichnung der Tuchsorte:
matt-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Breite des Bildrandes:
5
Garantiedauer:
1 Jahr
Breite:
159
Masse (Gewicht):
10
Höhe:
120
Material des Rahmens:
Aluminium
Leuchtdichtefaktor:
1,4
Art der Projektionsmethode:
Dia-Projektion
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,20*
€ 582,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,94*
€ 540,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 449,97*
€ 535,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,15*
€ 516,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 431,49*
€ 513,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,16*
€ 509,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,42*
€ 486,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 153,07*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,94*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,92*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,37*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,34*
Zubehör
Nobo
1901954
ab € 303,66*
Zubehör
Nobo
1901955
ab € 322,07*
Zubehör
Nobo
34438432
ab € 24,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.