Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 296-4120422 Herst.-Nr.: 04120 110 412 EAN/GTIN: 4008496810727 |
| |
|
| | |
| - Langanhaltende Energie für Geräte mit konstantem und niedrigem Energieverbrauch, z. B. Wanduhren, Taschenlampen, E-Pianos etc.
- Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung - "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen - "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | D | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Produktfarbe | Blau, Gelb | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 61.5 mm | | Durchmesser | 34.2 mm | | Gewicht | 135.1 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 296 | | | | 12 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,82* | € 4,98* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,58* | € 14,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,54* | € 22,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,91* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 59,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|