Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 4205a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 4205a
STAHLWILLE 4205a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60900532
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42050060
EAN/GTIN:
     4018754024285
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
60 mm
Materiallgriff
Stahl
Handgrifffarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
270 mm
Gewicht
1565 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
42050024
ab € 16,76*
Ähnlich
Stahlwille
42050030
ab € 24,41*
Ähnlich
Stahlwille
42050032
ab € 24,87*
Ähnlich
Stahlwille
42050036
ab € 32,14*
Ähnlich
Stahlwille
42050041
ab € 42,55*
Ähnlich
Stahlwille
42050046
ab € 44,43*
Ähnlich
Stahlwille
42050050
ab € 51,92*
Ähnlich
Stahlwille
42050055
ab € 58,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.