Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 4205a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 4205a
STAHLWILLE 4205a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62543333
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42050036
EAN/GTIN:
     4018754024131
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
36 mm
Materiallgriff
Stahl
Handgrifffarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
205 mm
Gewicht
505 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
42050024
ab € 16,76*
Ähnlich
Stahlwille
42050030
ab € 24,41*
Ähnlich
Stahlwille
42050032
ab € 24,87*
Ähnlich
Stahlwille
42050041
ab € 42,55*
Ähnlich
Stahlwille
42050046
ab € 44,43*
Ähnlich
Stahlwille
42050050
ab € 51,92*
Ähnlich
Stahlwille
42050055
ab € 58,75*
Ähnlich
Stahlwille
42050060
ab € 62,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.