Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 4205a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 4205a
STAHLWILLE 4205a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65978786
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42050032
EAN/GTIN:
     4018754024117
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
32 mm
Materiallgriff
Stahl
Handgrifffarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
195 mm
Gewicht
353 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
42050024
ab € 16,76*
Ähnlich
Stahlwille
42050030
ab € 24,41*
Ähnlich
Stahlwille
42050036
ab € 32,14*
Ähnlich
Stahlwille
42050041
ab € 42,55*
Ähnlich
Stahlwille
42050046
ab € 44,43*
Ähnlich
Stahlwille
42050050
ab € 51,92*
Ähnlich
Stahlwille
42050055
ab € 58,75*
Ähnlich
Stahlwille
42050060
ab € 62,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.