Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 4205a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 4205a
STAHLWILLE 4205a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66118674
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42050030
EAN/GTIN:
     4018754024100
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
30 mm
Materiallgriff
Stahl
Handgrifffarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Gewicht
365 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
42050024
ab € 16,77*
Ähnlich
Stahlwille
42050032
ab € 25,03*
Ähnlich
Stahlwille
42050036
ab € 32,33*
Ähnlich
Stahlwille
42050041
ab € 42,42*
Ähnlich
Stahlwille
42050046
ab € 44,68*
Ähnlich
Stahlwille
42050050
ab € 51,75*
Ähnlich
Stahlwille
42050055
ab € 58,75*
Ähnlich
Stahlwille
42050060
ab € 62,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.