Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04600-00001-00 Dichtband Schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 04600-00001-00 Dichtband Schwarz 3 m
TESA 04600-00001-00 Dichtband Schwarz 3 m
TESA 04600-00001-00 Dichtband Schwarz 3 m
TESA 04600-00001-00 Dichtband Schwarz 3 m
TESA 04600-00001-00 Dichtband Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     752-856242
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04600-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448188977
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Elektroisolierband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
3 m
Speicherbandbreite (metrisch)
25 mm
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz
Geeignet für Materialien
Metall
Klebebandmaterial
Silikon
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-65 - 260 °C
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,60*
€ 11,91*
5 Tage
96
16
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,52*
€ 12,25*
1 Tag
47
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 12,37*
5 Tage
96
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 12,86*
17 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 12,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 2,86667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.