Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco 1242 Klammerpack 1000 Heftklammern


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rapesco 1242 Klammerpack 1000 Heftklammern
Rapesco 1242 Klammerpack 1000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71527357
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     RA-1242
EAN/GTIN:
     5018505005524
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
23
Schenkellänge
23 mm
Kapazität
1000 Heftklammern
Material
Stahl
Produktfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
202 g
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
1236
ab € 0,55*
Sonstiges
Rapesco
1237
ab € 0,63*
Sonstiges
Rapesco
1238
ab € 0,69*
Sonstiges
Rapesco
1239
ab € 0,90*
Sonstiges
Rapesco
1240
ab € 1,07*
Sonstiges
Rapesco
1241
ab € 1,55*
Sonstiges
Rapesco
1317
ab € 6,74*
Sonstiges
Rapesco
1318
ab € 9,95*
Sonstiges
Rapesco
1484
ab € 0,80*
Sonstiges
Rapesco
S92312Z3
ab € 4,99*
Sonstiges
Rapesco
S92314Z3
ab € 5,30*
Sonstiges
Rapesco
1235
ab € 0,47*
Sonstiges
Rapesco
S92308Z3
ab € 3,68*
Sonstiges
Rapesco
S92310Z3
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.