Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic IFP7530 Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic IFP7530 Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP7530 Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP7530 Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP7530 Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP7530 Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP7530 Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP7530 Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP7530 Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71539924
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     IFP7530
EAN/GTIN:
     5704174243441
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Zertifizierung
EMC/CE-EU, CB-EU/IEC62368, WEEE, ErP, EAC, UKrSEPRO, BIS-India
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
400 cd/m²
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kontrastverhältnis
1200:1
Reaktionszeit
8 ms
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1880 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
1160 mm
Paketgewicht
78850 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Fernbedienung enthalten
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1753.1 mm
Höhe
1052.3 mm
Tiefe
102.8 mm
Gewicht
61250 g
Computersystem
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
RAM-Speicher maximal
16 GB
RAM-Kapazität
3 GB
RAM-Typ
DDR4
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
115 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.324,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.451,25*
€ 2.916,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.435,51*
€ 2.898,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.368,60*
€ 2.818,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.335,68*
€ 2.779,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.324,33*
€ 2.765,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
LFD-W1000
ab € 63,73*
Zubehör
Neomounts
LFD-W2000
ab € 94,90*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 577,04*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 643,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.