Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XT O Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XT O Lötspitze
Weller XT O Lötspitze
Weller XT O Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72770771
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054471499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 120/ WP 120
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1 mm
Breite
6 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
6 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058763709N
ab € 11,28*
Zubehör
Weller Tools
T0058765711N
ab € 21,61*
Zubehör
Weller Tools
T0058765766N
ab € 24,54*
Zubehör
Weller Tools
T0052919499N
ab € 204,12*
Zubehör
Weller Tools
T0052919399
ab € 162,20*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 360,85*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 182,35*
Zubehör
Weller Tools
T0054470199
ab € 6,92*
Zubehör
Weller Tools
WXP 120 120W
ab € 210,30*
Zubehör
Weller Tools
WXP 120 550°C
ab € 242,56*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 319,06*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,82*
Zubehör
Weller Tools
T0053438699
ab € 385,29*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 292,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.