Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTM 008 S MS (RT 9MS) Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTM 008 S MS (RT 9MS) Lötspitze
Weller RTM 008 S MS (RT 9MS) Lötspitze
Weller RTM 008 S MS (RT 9MS) Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72770938
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054462399N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXMP MS / WMRP MS
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.8 mm
Stärke der Spitze
0.4 mm
Breite
3.5 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
3.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050101799
ab € 26,82*
Zubehör
Weller Tools
T0050101599
ab € 26,34*
Zubehör
Weller Tools
T0050101699
ab € 27,33*
Zubehör
Weller Tools
T0052921399N
ab € 150,34*
Zubehör
Weller Tools
T0052921799N
ab € 261,66*
Zubehör
Weller Tools
T0052919299N
ab € 144,12*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 356,71*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 630,43*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS
ab € 178,52*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS + WDH 51
ab € 333,91*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,06*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 298,75*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 299,41*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 238,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.