Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RT Messspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RT Messspitze
Weller RT Messspitze
Weller RT Messspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72770977
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054461399N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Messspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXMP / WMRP
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.8 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
2.8 mm
Weitere Suchbegriffe: lötkolben
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052917199N
ab € 136,63*
Zubehör
Weller Tools
T0052919099
ab € 221,30*
Zubehör
Weller Tools
T0053419699, DE
ab € 1.054,98*
Zubehör
Weller Tools
T0053422699
ab € 945,85*
Zubehör
Weller Tools
T0052920399
ab € 133,23*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 627,10*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 282,55*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,12*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,65*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,51*
Zubehör
Weller Tools
T0053445399
ab € 766,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.