Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTM 025 K MS Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTM 025 K MS Lötspitze
Weller RTM 025 K MS Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773048
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050101299
EAN/GTIN:
     4003019442195
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Micro MIL-SPEC für Mikro- und Standardkomponenten, deckt ein breites Feld an Anwendungsgebieten ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXMP MS, WMRP MS
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050101799
ab € 27,05*
Zubehör
Weller Tools
T0050101599
ab € 26,41*
Zubehör
Weller Tools
T0050101899
ab € 27,30*
Zubehör
Weller Tools
T0050101699
ab € 27,22*
Zubehör
Weller Tools
T0052921799N
ab € 262,35*
Zubehör
Weller Tools
T0052919299N
ab € 149,26*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 362,02*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 627,10*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS
ab € 177,64*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS + WDH 51
ab € 332,98*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,12*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,65*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,51*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 245,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.