Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTM 004 S MS (RT 1SCMS) Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTM 004 S MS (RT 1SCMS) Lötspitze
Weller RTM 004 S MS (RT 1SCMS) Lötspitze
Weller RTM 004 S MS (RT 1SCMS) Lötspitze
Weller RTM 004 S MS (RT 1SCMS) Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72770967
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054461599N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXMP MS / WMRP MS
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.4 mm
Stärke der Spitze
0.15 mm
Tiefe
20 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050101599
ab € 28,88*
Zubehör
Weller Tools
T0050101699
ab € 27,73*
Zubehör
Weller Tools
T0052921399N
ab € 150,59*
Zubehör
Weller Tools
T0052921799N
ab € 262,92*
Zubehör
Weller Tools
T0052919299N
ab € 149,69*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 360,14*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 630,02*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS + WDH 51
ab € 332,89*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,98*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,89*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,49*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS
ab € 178,39*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 245,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.