Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Weller RTM 010 S MS Lötspitze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-72773044
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0050100699
EAN/GTIN:
4003019442133
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Micro MIL-SPEC für Mikro- und Standardkomponenten, deckt ein breites Feld an Anwendungsgebieten ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXMP MS, WMRP MS
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
weller tools ersatzlötspitzen
,
ersatzlötspitze meißelform
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller RTP 001 C X MS Lötspitze
Weller Tools
T0050101799
ab € 26,82*
Zubehör
Weller RTP 002 C MS Lötspitze
Weller Tools
T0050101599
ab € 26,35*
Zubehör
Weller RTP 002 C X MS Lötspitze
Weller Tools
T0050101899
ab € 26,95*
Zubehör
Weller RTP 004 C MS Lötspitze
Weller Tools
T0050101699
ab € 27,36*
Zubehör
Weller T0052921799N Lötkolben 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052921799N
ab € 261,26*
Zubehör
Weller WMRP MS AC-Lötkolben 450 °C Silber
Weller Tools
T0052919299N
ab € 149,24*
Zubehör
Weller WT 2M
Weller Tools
T0053443399
ab € 363,67*
Zubehör
1-Kanal Versorgungseinheit, WX-Serie, Weller WX 1 (230V) F/G, 200 W, 230 V
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 628,75*
Zubehör
Lötkolben-Set WX-Serie, Weller WXMP MS + WDH 51, 40 W, 12 V
Weller Tools
WXMP MS + WDH 51
ab € 334,35*
Zubehör
Weller T0053450299 Lötspitzen-Halter (L x B x H) 90 x 65 x 48 mm
Weller Tools
T0053450299
ab € 15,12*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,64*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,15*
Zubehör
WELLER WXMP MS LÖTKOLBEN, 40W, 12V
Weller Tools
WXMP MS
ab € 178,08*
Zubehör
Weller WXMP-MS Netz Mikro-Lötkolben-Kit mit RT Lötspitze / 55W, für WX-Stationen
Weller Tools
T0052923499
ab € 245,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen