Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTM 006 S MS Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTM 006 S MS Lötspitze
Weller RTM 006 S MS Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773042
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050100499
EAN/GTIN:
     4003019442119
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Micro MIL-SPEC für Mikro- und Standardkomponenten, deckt ein breites Feld an Anwendungsgebieten ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXMP MS, WMRP MS
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.6 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050101799
ab € 28,87*
Zubehör
Weller Tools
T0050101599
ab € 28,88*
Zubehör
Weller Tools
T0050101899
ab € 28,72*
Zubehör
Weller Tools
T0050101699
ab € 27,73*
Zubehör
Weller Tools
T0052921799N
ab € 262,92*
Zubehör
Weller Tools
T0052919299N
ab € 149,69*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 360,14*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 630,02*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS + WDH 51
ab € 332,89*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,98*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,89*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,49*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS
ab € 178,39*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 245,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.