Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2101G-180IP Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2101G-180IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-180IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-180IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-180IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-180IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-180IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-180IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-180IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-180IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-180IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-180IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-180IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2101G-180IP Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73349676
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2101G-180IP
EAN/GTIN:
     7314150106523
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 180 mm
vde seitenschneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Klemmbacke Weite
23 mm
Klemmbacke Länge
20 mm
Klemmbacke Dicke
10 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2101D-125IP
ab € 14,25*
Zubehör
Bahco
2101G-125IP
ab € 18,26*
Zubehör
Bahco
2101G-140
ab € 25,47*
Zubehör
Bahco
2101G-140IP
ab € 18,59*
Zubehör
Bahco
2101G-160IP
ab € 18,23*
Zubehör
Bahco
2421 D-140IP
ab € 19,53*
Zubehör
Bahco
4231
ab € 47,92*
Zubehör
Bahco
4239
ab € 63,79*
Zubehör
Bahco
5550-3.2
ab € 12,84*
Zubehör
Bahco
8045LVDE
ab € 8,43*
Zubehör
Bahco
2101G-180
ab € 26,44*
Zubehör
Bahco
2101G-160
ab € 20,53*
Zubehör
Bahco
2101G-125
ab € 23,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.