Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2320283 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2320283 Netzteil
Phoenix Contact 2320283 Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78682300
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320283
EAN/GTIN:
     4055626244563
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology zur Tragschienenmontage. Eingang: 120 / 230 V AC, Ausgang: 120 / 230 V AC / 1kVA. Gibt jederzeit Auskunft Гјber Ladezustand, Restlaufzeit und Lebensdauer des Akku-Modules und steigert so die AnlagenverfГјgbarkeit.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
5530 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.725,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.857,96*
€ 2.210,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.841,62*
€ 2.191,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.783,63*
€ 2.122,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.750,16*
€ 2.082,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.725,57*
€ 2.053,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2908217
ab € 18,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1109004
ab € 362,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2320335
ab € 1.111,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2320416
ab € 486,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2320429
ab € 727,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2908232
ab € 8.803,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1418866
ab € 18,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2907918
ab € 58,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.