Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 7118-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 7118-14
Gedore 7118-14
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78862221
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7690020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
57 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Chrom
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 31,79*
Ähnlich
Gedore
TF-SE200
ab € 133,85*
Ähnlich
Gedore
TF-SE300
ab € 148,72*
Ähnlich
Gedore
TF-SE400
ab € 222,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.