Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DDR-120A-48 Netzteil & Spannungsumwandler 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL DDR-120A-48 Netzteil & Spannungsumwandler 120 W
MEAN WELL DDR-120A-48 Netzteil & Spannungsumwandler 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80578387
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDR-120A-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
125.2 mm
Gewicht
510 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
DDR-120A-12
ab € 46,14*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120A-24
ab € 46,15*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120B-12
ab € 44,59*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120B-24
ab € 47,22*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120B-48
ab € 46,03*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120C-12
ab € 49,09*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120C-24
ab € 47,10*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120C-48
ab € 48,60*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120D-12
ab € 48,97*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120D-24
ab € 49,16*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120D-48
ab € 48,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.