Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DDR-120B-24 Netzteil & Spannungsumwandler 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL DDR-120B-24 Netzteil & Spannungsumwandler 120 W
MEAN WELL DDR-120B-24 Netzteil & Spannungsumwandler 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80578400
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDR-120B-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
16.8 - 33.6 V
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
125.2 mm
Gewicht
600 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
DDR-120A-12
ab € 45,88*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120A-24
ab € 45,87*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120A-48
ab € 44,13*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120B-12
ab € 43,91*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120B-48
ab € 46,00*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120C-12
ab € 48,90*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120C-24
ab € 46,22*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120C-48
ab € 47,77*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120D-12
ab € 50,33*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120D-24
ab € 48,82*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120D-48
ab € 49,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.