Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DDR-120B-48 Netzteil & Spannungsumwandler 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL DDR-120B-48 Netzteil & Spannungsumwandler 120 W
MEAN WELL DDR-120B-48 Netzteil & Spannungsumwandler 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80578402
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDR-120B-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
16.8 - 33.6 V
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
125.2 mm
Gewicht
510 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
DDR-120A-12
ab € 46,36*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120A-24
ab € 46,15*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120A-48
ab € 44,62*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120B-12
ab € 44,52*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120B-24
ab € 47,45*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120C-12
ab € 49,09*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120C-24
ab € 47,41*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120C-48
ab € 48,60*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120D-12
ab € 48,73*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120D-24
ab € 48,81*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120D-48
ab € 48,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.