Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DDR-120D-12 Netzteil & Spannungsumwandler 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL DDR-120D-12 Netzteil & Spannungsumwandler 120 W
MEAN WELL DDR-120D-12 Netzteil & Spannungsumwandler 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80578411
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDR-120D-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
67.2 - 154 V
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
125.2 mm
Gewicht
510 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
DDR-120A-12
ab € 45,97*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120A-24
ab € 46,04*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120A-48
ab € 44,50*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120B-12
ab € 44,19*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120B-24
ab € 45,77*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120B-48
ab € 46,26*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120C-12
ab € 48,86*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120C-24
ab € 46,63*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120C-48
ab € 48,03*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120D-24
ab € 48,84*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120D-48
ab € 48,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.