Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
AA Batterie
>
Artikel
Varta 04706 101 418 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-85089193
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
04706 101 418
EAN/GTIN:
4008496681532
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
8 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
50.5 mm
Gewicht
23.8 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
201 g
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Haushaltsbatterien
Weitere Suchbegriffe:
Batterie LR6
,
LR06 Batterie
,
LR6 Batterie
,
Mignon Batterie
,
varta aa batterie alkali
,
aa batterie
,
varta aa batterie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,80*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ANSMANN Li-Ion Akku A-Nik EN EL 3e 7,4V / 1400 mAh / Leistungsstarke Akkubatteri
Ansmann
5044073
ab € 18,63*
Sonstiges
Camelion AG10-BP10 Batterie 10 x LR54
Camelion Batterien
12051010
ab € 2,20*
Sonstiges
GP Batteries C Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Battery
125300CHCB-UC2
ab € 15,19*
Sonstiges
Varta 9V Lithium (6122) 1-BL 1200mAh Einwegbatterie
Varta
49596
ab € 5,80*
Sonstiges
Megacell Heavy Duty Power R20-D-Mono - 2er Folienpack
Megacell
rocket-R0
ab € 1,27*
Sonstiges
OEM D-Imaging Akku kompatibel zu BP-945 Canon Li-Ion - 1er Box
Infinio
2011076
ab € 16,17*
Sonstiges
OEM PS12260 VdS Bleigel 12V 26-28Ah 166,5x176x125 - 1er Pack
Ultracell
12260-12-26
ab € 40,74*
Sonstiges
OEM Ultra 12120 F1 12V 12 Ah 151x98x95 4,8 mm VDS - 1er Pack
Infinio
PS-12120 VDS
ab € 19,19*
Sonstiges
OEM Ultra VdS Bleigel 12V 45Ah 197x165x170 VDS - 1er Pack
Infinio
PS12450
ab € 90,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen