Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 06103 Einwegbatterie AAA Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 06103 Einwegbatterie AAA Lithium
Varta 06103 Einwegbatterie AAA Lithium
Varta 06103 Einwegbatterie AAA Lithium
Varta 06103 Einwegbatterie AAA Lithium
Varta 06103 Einwegbatterie AAA Lithium
Varta 06103 Einwegbatterie AAA Lithium
Varta 06103 Einwegbatterie AAA Lithium
Artikel-Nr.:
     2LRDH-134098
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06103 301 402
EAN/GTIN:
     4008496680399
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Typ
6103
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Produktfarbe
Grau, Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85068080
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
7.7 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
12.3 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
20 g
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
1150
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,375*
€ 1,785*
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,36*
€ 1,815*
3 Tage
82
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,49245*
€ 1,90245*
2 Tage
36
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,50*
€ 1,91*
18 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,365*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,785*
€ 2,12415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,705*
€ 2,02895
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,665*
€ 1,98135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,585*
€ 1,88615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,475*
€ 1,75525
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,20*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,37*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.