Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Inkjetpapierrolle
>
Artikel
Epson Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-86187046
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13S450376
EAN/GTIN:
8715946686899
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Beruhigende Sicherheit
Epson bietet eine umfassende Drucklösung, bei der alle Komponenten – Drucker, Tinten, Software und Druckmedien aus einer Hand kommen und daher bestens aufeinander abgestimmt sind.
Einfache Bedienung
Dieses Fotopapier kann mit Druckern der Epson SureColor SureColor SC-T-Serie und der SC-P-Serie verwendet werden, die Rollenmedien unterstützen. Außerdem bietet Epson Medieneinstellungen und ICC-Profile für höchste Benutzerfreundlichkeit. Bei einigen Druckern sind diese in den Treibern integriert, sodass Sie sofort mit dem Drucken beginnen können (weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Druckers). Die Ausdrucke haben eine fotorealistische Wiedergabe und Haptik und sind kostengünstig, was eine große Bandbreite an Anwendungen ermöglicht.
Ideal für sehr schnelle Druckgeschwindigkeiten
Die mikroporöse Beschichtung des Papiers ermöglicht eine rasche Produktion mit schnell trocknenden Ausdrucken. Auch bei niedriger Auflösung wird eine hohe Druckqualität erzielt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
610 mm
Rollenlänge
30 m
Kerndurchmesser
50.8 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Halb-Glanz
Mediengewicht
200 g/m²
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Foto, CAD, Production
Farbton (L*a*b)
L* = 94 a* = 2 b* = -7.5 M0 (UV)
Papierhelligkeit
2470
Druckmedien - Stärke
190 µm
Printmedien - Glanzniveau
95
Kompatible Produkte
SureColor SC-T7200 (with Stand) SureColor SC-T5400M-MFP SureColor SC-T5400 SureColor SC-T5200 SureColor SC-T5100 Series SureColor SC-T3400 Series SureColor SC-T3200 (with stand) SureColor SC-T3100 Series SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 Violet Spectro SureColor SC-P9000 Series SureColor SC-P9000 STD Spectro SureColor SC-P9000 STD SureColor SC-P8000 Series SureColor SC-P8000 STD Spectro SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P7500 Spectro SureColor SC-P7500 SureColor SC-P7000V SureColor SC-P7000 Violet Spectro SureColor SC-P7000 Series SureColor SC-P7000 STD Spectro SureColor SC-P7000 STD SureColor SC-P6000 Series SureColor SC-P6000 STD Spectro SureColor SC-P6000 STD SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9890
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
655 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
4450 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 65 %
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Fotografisches Filmerstellungszubehör
>
Fotopapier
Weitere Suchbegriffe:
Photodruckpapier
,
Photoformatpapier
,
Photopapier
,
Fotopapier Rolle
,
Rollen-Fotopapier
,
Rollenfotopapier
,
Großformatpapier
,
LFP-Papier
,
Plotterpapier
,
Inkjet-Fotoformatpapier
,
Inkjet-Fotopapier
,
Inkjet-Glossypapier
,
Inkjet-Photoformatpapier
,
Inkjet-Photopapier
,
Inkjetfotopapier
,
Inkjetphotopapier
,
Inkjetpapierrolle
,
plotterpapier 200g semigloss
,
großformatpapier gestrichen
,
großformatpapier epson
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson SureColor SC-P20000
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.384,12*
Zubehör
Epson SureColor SC-P6000 STD Spectro
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.368,81*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 STD
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.088,72*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 STD Spectro
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.243,29*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 Violet Spectro
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.550,20*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000V
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.101,04*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.643,72*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500 Spectro
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.244,18*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 STD Spectro
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.778,22*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 Violet Spectro
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.812,44*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000V
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.499,58*
Zubehör
Epson SureColor SC-T3200
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.156,78*
Zubehör
Epson SureColor SC-T5200
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.811,36*
Zubehör
Epson SureColor SC-T5400M
Epson
C11CH65301A0
ab € 4.204,58*
Zubehör
Epson SureColor SC-T7200
Epson
C11CD68301A0
ab € 3.005,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen