| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-103426263 Herst.-Nr.: FKUV 1613-24 EAN/GTIN: 9005382253496 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 615 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 709 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 875 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 46000 g | Energie | Energieeffizienzklasse | C | ![](/p.gif) | Jährlicher Energieverbrauch | 353 kWh | ![](/p.gif) | Energieeffizienzskala | A bis G | ![](/p.gif) | Energieverbrauch | 353 kWh | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 220-240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | ![](/p.gif) | Stromstärke | 1 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 600 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 615 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 830 mm | Ergonomie | Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja | ![](/p.gif) | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | ![](/p.gif) | Lampentyp | LED | ![](/p.gif) | Temperaturalarm | Ja | ![](/p.gif) | Verstellbare Füße | Ja | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2 m | Leistungen | Nutzinhalt Kühlschrank | 130 l | ![](/p.gif) | Geräuschpegel | 45 dB | ![](/p.gif) | Bruttokapazität Kühlschrank | 148 l | ![](/p.gif) | Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) | ![](/p.gif) | Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 15 °C | Design | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 | ![](/p.gif) | Marktpositionierung | Tisch | ![](/p.gif) | Türfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Türanschlag | Rechts | ![](/p.gif) | Wechselbare Türen | Ja | ![](/p.gif) | Türöffnungswinkel | 90 ° | ![](/p.gif) | Kindersicherung | Ja | ![](/p.gif) | Steuerung | Tasten | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Stahl | ![](/p.gif) | Einstellbare Regale | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flaschen-Kühlschrank, Flaschenkühlschrank, Getränke-Kühlschrank, Getränkekühlschrank, Gastro-Kühlschrank, Gastrokühlschrank, Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Labor-Kühlschrank, Laborkühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, labor-kühlschrank liebherr, labor kühlschrank, einbaukühlschrank 148l |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |