Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 40015C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Clairefontaine 40015C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter
Clairefontaine 40015C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI40015C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     40015C
EAN/GTIN:
     3288582400150
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Doppelseitig
Ja
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
5 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kunststoff
Zertifikate
Zertifizierung
Blue Angel, FSC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 5,28*
€ 8,21*
1 Tag
15
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,63*
€ 8,81*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,82*
€ 9,38*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,72*
€ 10,52*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,03*
€ 10,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01056* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
40005C
ab € 5,27*
Ähnlich
Clairefontaine
40259C
ab € 5,27*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40029C
ab € 5,13*
Ähnlich
Clairefontaine
40003C
ab € 5,67*
Ähnlich
Clairefontaine
40004C
ab € 4,79*
Ähnlich
Clairefontaine
40006C
ab € 4,76*
Ähnlich
Clairefontaine
40027C
ab € 5,92*
Ähnlich
Inapa
2100011406
ab € 6,30*
Ähnlich
Mondi
9417-OR43A80S
ab € 5,77*
Ähnlich
Inapa
2100005030
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.