Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Kopierpapier 40027C A4 80g RC lindgrün 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/567/a013567t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/567/a013567t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110082568
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     40027C
EAN/GTIN:
     3288580400275
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Für alle Büroanwendungen: Kopierer, Laser- und Tintenstrahldruck. Hergestellt aus 100 % Altpapier. Riespapier 100 % PE frei mit Feuchtigkeitsbarriere. Kann mit dem normalen Abfall entsorgt werden. Carbon neutral durch Herstellung mit Energie, die zu 100 % aus Biomasse gewonnen wird.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
evercolor
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
100 % Altpapier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
lindgrün
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier evercolor
Laufrichtung:
Schmalbahn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 5,93*
€ 9,24*
1 Tag
67
€ 5,95*
ab € 6,24*
€ 9,68*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,84*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,48*
€ 10,23*
€ 6,95*
ab € 7,39*
€ 11,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01296* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
40005C
ab € 5,29*
Ähnlich
Clairefontaine
40015C
ab € 5,28*
Ähnlich
Clairefontaine
40259C
ab € 5,30*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40031C
ab € 5,11*
Ähnlich
Clairefontaine
40003C
ab € 5,68*
Ähnlich
Clairefontaine
40004C
ab € 4,78*
Ähnlich
Clairefontaine
40006C
ab € 4,78*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.