Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Kopierpapier 40003C A4 80g RC rosa 500Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/725/a013725s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/725/a013725s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110082532
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     40003C
EAN/GTIN:
     3288580400039
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Für alle Büroanwendungen: Kopierer, Laser- und Tintenstrahldruck. Hergestellt aus 100 % Altpapier. Riespapier 100 % PE frei mit Feuchtigkeitsbarriere. Kann mit dem normalen Abfall entsorgt werden. Carbon neutral durch Herstellung mit Energie, die zu 100 % aus Biomasse gewonnen wird.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
evercolor
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
100 % Altpapier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
rosa
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier evercolor
Laufrichtung:
Schmalbahn
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,28*
€ 8,52*
1 Tag
90
1
€ 5,95*
ab € 5,69*
€ 8,67*
1 Tag
16
1
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 8,68*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,71*
€ 8,93*
1
€ 6,95*
ab € 6,43*
€ 9,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01142* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
40005C
ab € 5,29*
Ähnlich
Clairefontaine
40015C
ab € 5,17*
Ähnlich
Clairefontaine
40259C
ab € 4,90*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40031C
ab € 5,14*
Ähnlich
Clairefontaine
40004C
ab € 4,77*
Ähnlich
Clairefontaine
40006C
ab € 4,76*
Ähnlich
Clairefontaine
40027C
ab € 5,95*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 6,16*
Ähnlich
Inapa
2100005030
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.