Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Sender mit EU-Wandplatte / PoH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Sender mit EU-Wandplatte / PoH
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Sender mit EU-Wandplatte / PoH
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Sender mit EU-Wandplatte / PoH
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Sender mit EU-Wandplatte / PoH
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Sender mit EU-Wandplatte / PoH
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Sender mit EU-Wandplatte / PoH
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Sender mit EU-Wandplatte / PoH
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7256
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE1901AEUT-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469340581
Der ATEN VE1901AEUT DisplayPort HDBaseT-Lite Sender überträgt 4K-Signale bis zu 40 m über ein einzelnes Cat-5e/6/6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel. Er garantiert dem Anwender eine stabile DisplayPort-Signalübertragung mit Unterstützung von Deep Color und eingebetteten verlustfreien HD-Audioformaten. Während der hochwertigen Videoübertragung kann der Sender mit der ausgestatteten HDBaseT Anti-Jamming-Technologie Signalstörungen widerstehen und eine zuverlässige Signalverlängerung bieten.

Der VE1901AEUT lässt sich einfach in einer 1fach-Dose mit EU-Wandplatte montieren, wodurch sperrige Kabelaufbauten verborgen werden und die benötigten Informationen im Blickfeld liegen. Darüber hinaus erhält der VE1901AEUT mit der integrierten PoH-Funktion (Power over HDBaseT) die Stromversorgung von einem angeschlossenen PoH PSE (Power Source Equipment)-unterstützten Empfänger und vereinfacht so die komplexe Stromleitungsinstallation.

Mit der Share-Funktion kann der VE1901AEUT beim Anschluss an einen kompatiblen Empfänger, z. B. VP1421, die Quelle ferngesteuert umschalten, was dem Anwender eine komfortable AV-Erweiterung ermöglicht. Dieser kompakte Sender ermöglicht eine saubere und einfache Installation an Wänden oder Tischen, so dass der Anwender seine AV-Anwendungen elegant in jede Umgebung einfügen kann. Daher ist der VE1901AEUT ideal für den Einsatz in Besprechungsräumen, in digitalen Bildungsumgebungen oder in allen Anwendungen, die eine stabile, hochwertige Übertragung und eine mühelose Installation erfordern.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
DisplayPorts in
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
590 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.4 mm
Tiefe
68.6 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Volumen Hauptkarton
14158.42 cm³
Technische Details
Ursprungsland
Taiwan
Verpackungsvolumen
2265.35 cm³
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
297 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
Wandmontage
Ja
Plug
Ja
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,42*
€ 160,98*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 170,14*
€ 174,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,05*
€ 174,57*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 187,12*
€ 191,49*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 196,02*
€ 200,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,98*
€ 191,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 14,45*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.518,33*
Zubehör
Aten
VE901R-AT-G
ab € 116,11*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 116,72*
Zubehör
Aten
VE1801AEUT
ab € 139,38*
Zubehör
Aten
VE1812R
ab € 166,06*
Zubehör
Aten
VE44PB
ab € 153,25*
Zubehör
Aten
VE801R
ab € 76,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.