Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N845B-15M-12-MG InfiniBand/Glasfaserkabel MPO/MTP OFNR Schwarz, Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N845B-15M-12-MG InfiniBand/Glasfaserkabel MPO/MTP OFNR Schwarz, Magenta
Tripp Lite N845B-15M-12-MG InfiniBand/Glasfaserkabel MPO/MTP OFNR Schwarz, Magenta
Tripp Lite N845B-15M-12-MG InfiniBand/Glasfaserkabel MPO/MTP OFNR Schwarz, Magenta
Tripp Lite N845B-15M-12-MG InfiniBand/Glasfaserkabel MPO/MTP OFNR Schwarz, Magenta
Tripp Lite N845B-15M-12-MG InfiniBand/Glasfaserkabel MPO/MTP OFNR Schwarz, Magenta
Artikel-Nr.:
     128-CD71195
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N845B-15M-12-MG
EAN/GTIN:
     0037332272287
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
149.9 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
375.9 mm
Gewicht und Abmessungen
Biegeradius
20 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
266.7 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
304.8 mm
Paketgewicht
140 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
UL ECOLOGO
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332272284
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabeltyp
OFNR
Anschluss 1
MPO/MTP
Anschluss 2
MPO/MTP
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Magenta
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Schleifart Stecker
PC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Einführungsverlust
0.35 dB
Ursprungsland
China
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,06*
€ 243,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 219,80*
€ 262,07*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 228,01*
€ 270,10*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 429,71*
€ 491,20*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,44*
€ 286,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,54*
€ 271,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N390-02M-12-AP
ab € 161,52*
Zubehör
Tripp Lite
N845-01M-12-MG
ab € 142,57*
Zubehör
Tripp Lite
N845-02M-12-MG
ab € 157,55*
Zubehör
Tripp Lite
N845-02M-8L-MG
ab € 179,19*
Zubehör
Tripp Lite
N845-03M-12-MG
ab € 170,22*
Zubehör
Tripp Lite
N845-05M-12-MG
ab € 181,85*
Zubehör
Tripp Lite
N845-10M-12-MG
ab € 240,10*
Zubehör
Tripp Lite
N845-15M-12-MG
ab € 289,81*
Zubehör
Tripp Lite
N846-08N-C2B
ab € 100,95*
Zubehör
Tripp Lite
N858-15M-3X8-MG
ab € 593,69*
Zubehör
Tripp Lite
N858-23M-3X8-MG
ab € 763,06*
Zubehör
Tripp Lite
N858-61M-3X8-MG
ab € 1.760,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.