Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Konstruktionsband
>
Artikel
GAH-Alberts 414412 Torbeschläge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-96109175
Hersteller:
GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
414412
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Konstruktionsband
Konstruktionsscharnier
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Materialdicke
3 mm
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Torbeschlag
Weitere Suchbegriffe:
konstruktionsband gah
,
konstruktionsband
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,37*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
414306
Alberts Deutschland
414306
ab € 4,44*
Ähnlich
414313
Alberts Deutschland
414313
ab € 5,26*
Ähnlich
414320
Alberts Deutschland
414320
ab € 6,28*
Ähnlich
414337
Alberts Deutschland
414337
ab € 16,61*
Ähnlich
414344
Alberts Deutschland
414344
ab € 18,50*
Ähnlich
414405
Alberts Deutschland
414405
ab € 1,16*
Ähnlich
414429
Alberts Deutschland
414429
ab € 1,53*
Ähnlich
414443
Alberts Deutschland
414443
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen